Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 1
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 2
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 3
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 4
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 5
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 6
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah

Multifunctioneel apparaat zonder ventilator voor gebruik in de werkplaats. Ondersteunt accu's en elektrische systemen van het voertuig en het opladen van startaccu's zonder dat het elektrische systeem van het voertuig wordt losgekoppeld, met temperatuursensor

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Geschikt voor voertuigen met loodzuuraccu's van 12 V, zoals motorfietsen, auto's, bestelwagens, landbouwmachines, noodvoertuigen, bouwmachines

  • Compacte, robuuste acculader met vuilafstotende aluminium behuizing, kabelsteun aan de onderzijde

  • Vitaliseert sterk ontladen accu's met een restspanning > 2 V


Maximaliseert de levensduur en prestaties van de accu


  • Volledig automatische, zeven-traps laadcyclus zonder dat er constant bewaking nodig is

  • Temperatuurafhankelijke aanpassing van de laadspanning ±0,03 V/°C

  • De maximale temperatuurafhankelijke laadspanning is 15,3 V


Bescherming tegen


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Oververhitting van interne elektronica


  • Koelribben zorgen voor optimale warmteafvoer, voor een constant vermogen van 50 A

  • Geschikt voor buitengebruik

  • Eenvoudige bediening via drie knoppen zonder submenu

  • LED-display
Toepassingsgebied