Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Voegspijker

Voegspijkers voor perfecte siliconen verbindingen

Schone kit- en aansluitvoegen zijn het doorslaggevende criterium voor de levensduur van tegelwerk, raamafdichtingen en vele andere installatiewerkzaamheden binnen en buiten. Om ervoor te zorgen dat blijvend elastische voegen visueel en functioneel onberispelijk zijn, is naast de geschikte kit en een voeggladmaker een voeggladstrijkmiddel nodig - dit vergemakkelijkt het voegen onder de meest uiteenlopende omstandigheden.

Voegenglijders maken het voegen gemakkelijker

Terwijl acrylaatkitten meestal met een vinger en een beetje water worden gladgestreken, hebben siliconenvoegen een synthetische kitstrijker nodig, die u bijvoorbeeld bij Würth in de praktische spuitbus kunt krijgen. Een voegenstrijker beschermt echter niet alleen uw handen, maar maakt ook bijzonder schone en goed sluitende voegen mogelijk. Bij het gladstrijken met de vinger of een ander gereedschap - soms wordt hiervoor een ijslollystokje of een houten spatel aanbevolen - wordt de voeg namelijk enigszins hol, zodat zich daarin vocht kan ophopen. Een voegspecie gladstrijker maakt de voegen vlak, waardoor de levensduur van tegel- en venstervoegen wordt verlengd. Troffels zijn er in vele soorten en maten, en ook Würth biedt een verscheidenheid aan modellen. Voor aansluitvoegen in de sanitaire ruimte is een handige troffel met schuine kanten geschikt, die ook op moeilijk bereikbare plaatsen kan worden gebruikt. Voor veeleisender werkzaamheden met binnen- en buitenkanten en vlakke aansluitvoegen wordt een universele troffel aanbevolen, waarvan de verschillende hoeken en kanten geschikt zijn voor alle soorten voegwerk.

Gemakkelijke toepassing met voegspijkers voor schoon werk

Welke troffel de juiste is, hangt vooral af van het soort voegwerk. Het voegen in de sanitaire ruimte, bijvoorbeeld bij de aansluiting op de douchebak of op de vloer, is relatief ongecompliceerd uit te voeren met een compacte troffel. Maar er zijn ook meer ingewikkelde toepassingen, bijvoorbeeld voor ingelegd glas of het afdichten van voegen op zeer fijne en moeilijk bereikbare plaatsen. Voor dergelijke klussen is een voegspaan goed geschikt: De troffels met verschillend gevormde hoeken en randen trekken optimale voegen onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Bij Würth zijn de voegspaanpakketten in verschillende radii verkrijgbaar.

Dichtingsproducten, voegspanen en ander toebehoren voor waterafdichting

Naast hoogwaardige acrylaat- en siliconenkitten voor alle bouw- en renovatieprojecten biedt Würth ook een omvangrijk assortiment accessoires aan. Daartoe behoort een breed scala aan plamuur- en voegspatels, patroonpistolen en andere toepassingsapparatuur, alsmede middelen voor het gladmaken van kit, beschermende handschoenen en nog veel meer. Laat u overtuigen door het productassortiment van Würth - bestel uw bouw- en installatiebenodigdheden online.