Perfecte siliconenverbindingen
Schone kit- en aansluitvoegen zijn het doorslaggevende criterium voor de levensduur van tegelwerk, raamafdichtingen en vele andere installatieklussen binnen en buiten. Om ervoor te zorgen dat blijvend elastische voegen visueel en functioneel onberispelijk zijn, is naast de geschikte kit en een egaliseermiddel een voegspatel nodig - dit vergemakkelijkt het voegen onder de meest uiteenlopende omstandigheden.
Voegspatels maken het voegen gemakkelijker
Terwijl acrylaatkitten meestal met een vinger en een beetje water worden gladgestreken, hebben siliconenvoegen een synthetisch egaliseermiddel nodig (geen sopje i.v.m. aantasting fungiciden die er voor zorgen dat schimmels wegblijven), dat u bijvoorbeeld bij WÜRTH in een praktische spuitbus kunt krijgen. Een voegspatel beschermt echter niet alleen uw handen maar maakt ook schone en goed sluitende voegen mogelijk. Dit komt doordat bij het gladstrijken met gebruik van een vinger of een ander gereedschap, bv. een ijslollystokje of een houten spatel, de naad enigszins hol wordt en er microscopische groeven op de naad komen waarin vocht kan gaat ophopen met schimmel als gevolg. Een voegspatel trekt gelijkmatige voegen en verlengt zo de levensduur van tegel- en raamvoegen. Spatels zijn er in vele soorten en maten en ook WÜRTH biedt een verscheidenheid aan modellen aan. Voor aansluitvoegen in de sanitaire ruimte is een handige voegspatel met schuine kanten geschikt die ook op moeilijk bereikbare plaatsen kan worden gebruikt. Voor meer veeleisende werkzaamheden met binnen- en buitenkanten en vlakke aansluitvoegen wordt een universele voegspatel aanbevolen, waarvan de verschillende hoeken en kanten geschikt zijn voor alle soorten voegwerk.
Handig gebruik, schoon werk
Welke voegspatel de juiste is, hangt in de eerste plaats af van het soort voegwerk. Het voegen in de sanitaire ruimte, bijvoorbeeld bij de aansluiting op de douchebak of op de vloer, is relatief ongecompliceerd uit te voeren met een compacte voegspatel. Maar er zijn ook meer ingewikkelde toepassingen, bijvoorbeeld voor ingelegd glas of voor het afdichten van voegen op zeer fijne en moeilijk bereikbare plaatsen. Voor dergelijke klussen is een voegspatel goed geschikt: de voegspatels met verschillend gevormde hoeken en randen trekken optimale voegen onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Bij WÜRTH zijn voegspatels ook in sets verkrijgbaar met verschillende vormen en maten.
Dichtingsproducten, voegspatels en ander toebehoren voor afdichting
Naast hoogwaardige acrylaat- en siliconenkitten voor alle bouw- en renovatieprojecten biedt WÜRTH ook een omvangrijk assortiment accessoires aan. Daartoe behoort een breed scala aan plamuur- en voegspatels, kitpistolen en andere aanbrengapparatuur, alsmede middelen voor het gladstrijken van kit, beschermende handschoenen en nog veel meer. Laat u overtuigen door het productassortiment van WÜRTH - bestel uw bouw- en installatiebenodigdheden online.