Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zuivere sinusgolf - geschikt voor gevoelige apparaten
- Voor gebruik met elektrische voertuigen en voertuigen waarin geen spanningsomvormer kan worden geïnstalleerd
- Voeding voor mobiele toepassingen
- Emissievrije toepassing
- Geschikt als noodstroomvoorziening
- Geen installatie vereist
- Apparaatspecifiek aantal DC-, USB- en AC-uitgangen
- BLUETTI-app voor slimme bediening
Leveringsomvang
- Gebruiksaanwijzing
- 230 V laadkabel
- 12V-oplaadkabel voor voertuigaansluiting
- Oplaadkabel voor zonnepanelen
Het 230 V mobiele voedingsstation is ideaal voor gebruik met gevoelige apparaten, zowel binnen als buiten. Ideaal voor kamperen, buitenactiviteiten, noodvoedingen en mobiele werkplekken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!