Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Mobiele voeding 500
Mobiele voeding 500 - 1
Mobiele voeding 500 - 2
Mobiele voeding 500 - 3
Mobiele voeding 500 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mobiele voeding 500

Voor mobiele voeding 230 V/500 W
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
  • Zuivere sinusgolf - geschikt voor gevoelige apparaten

  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten

  • Kan worden gebruikt voor elektrische voertuigen en voertuigen waarin geen spanningstomvormer kan worden geïnstalleerd

  • 500 watt continu vermogen en 700 watt maximaal vermogen (3 seconden)

  • Accucapaciteit: 555 Wh

  • Voeding voor mobiele toepassingen

  • Emissievrije toepassing

  • Geschikt als noodstroomvoorziening

  • Montage niet nodig

  • Laag gewicht


Leveringsomvang:


  • Mobile Power 500 (met bedieningsinstructies)

  • Draagriem

  • Adapter voor universele stekker van 12 V

  • 230V-voedingseenheid met laadkabel

  • 12V-oplaadkabel voor voertuigaansluiting

  • Oplaadkabel voor zonnepanelen