Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Vloerkozijnstrip
Vloerkozijnstrip - 1
Vloerkozijnstrip - 2
Vloerkozijnstrip - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vloerkozijnstrip

Vloerkozijnstrips dienen als onderdorpel verankering van (stel)kozijnen, puien en (gevel)elementen aan de vloerconstructie.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 23-uitvoeringen
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
Makkelijk stelllen


Vloerkozijnstrips zijn leverbaar in vlakke uitvoering of met een verzet van 10, 25, 35 of 60mm en beschikken allemaal over een gatenpatroon dat correspondeert met dat van de GB Drukplaten. Zo kunnen elementen eenvoudig en goed op hoogte worden gesteld.



Belastbaarheid


De strips zijn verkrijgbaar met verschillende corrosiebeschermingen en afhankelijk van de staaldikte (60x6 mm of 60x8 mm) en staalkwaliteit (vloeigrens minimaal S235 of minimaal S315) belastbaar van 80 tot 230 kg per strip.