Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vloerkozijnstrip
Vloerkozijnstrips dienen als onderdorpel verankering van (stel)kozijnen, puien en (gevel)elementen aan de vloerconstructie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Makkelijk stelllen
Vloerkozijnstrips zijn leverbaar in vlakke uitvoering of met een verzet van 10, 25, 35 of 60mm en beschikken allemaal over een gatenpatroon dat correspondeert met dat van de GB Drukplaten. Zo kunnen elementen eenvoudig en goed op hoogte worden gesteld.
Belastbaarheid
De strips zijn verkrijgbaar met verschillende corrosiebeschermingen en afhankelijk van de staaldikte (60x6 mm of 60x8 mm) en staalkwaliteit (vloeigrens minimaal S235 of minimaal S315) belastbaar van 80 tot 230 kg per strip.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!