S-39 Soldeerpasta Rood

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

S-39 Soldeerpasta Rood

S-39 universal pasta rood is een universeel soldeervet voor het zachtsolderen van koper, messing, brons, ijzer, staal, zink, tin en lood.

  • Gewicht inhoud: 200 g
  • Kleur: Rood

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geur Houdbaarheid vanaf productie Dichtheid PH-waarde Aantal VE
Prijs/VE
NB0C231049
910 kg/m³ >2
1 st
0987104200
Karakteristiek 24 maanden 0,91 g/cm³
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
  • S-39 universal pasta rood is een soldeervet met goed afdekkend vermogen

  • Het soldeer zal bij juiste toepassing van de S-39 universal pasta rood probleemloos in de soldeernaad vloeien

  • Door de pasteuze samenstelling is de pasta eenvoudig op de juiste positie aan te brengen

  • De S-39 universal pasta rood gaat pas werken zodra het wordt verwarmd (“cleans as it solders”)