Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Vloeibaar anker WIT-FIX

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vloeibaar anker WIT-FIX

Voor bevestiging van lichte componenten, reparatie en vulling van beschadigde of te groot geboorde boorgaten of als reparatiekit voor alle houtmaterialen

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Gemakkelijk en snel aan te brengen

  • Snel uithardend, daardoor geringe wachttijden tot aan montage (3-5 minuten bij kamertemperatuur)

  • WIT-FIX kan ook als reparatiekit voor alle houtmaterialen worden gebruikt

  • Schroeven kunnen direct in de uitgeharde massa worden gedraaid

  • WIT-FIX is overschilderbaar en schuurbaar

  • Ook geschikt voor moeilijke en rottende materialen (renovatie en oude gebouwen)

  • Bevestiging zonder spreiddruk

  • WIT-FIX is een inspuitsysteem van tweecomponenten-polyurethaan

  • Min. cartridgetemperatuur tijdens gebruik +10°C; optimaal +20°C.

  • Omgevingstemperatuur na uitharding: -10°C tot +40°C

  • Transport- en opslagtemperatuur (cartridge): Bewaar het op een koele, droge en donkere plaats van +10°C tot 30°C.

  • Minimale houdbaarheid bij correcte opslag: 12 maanden

  • Uitharding bij kamertemperatuur: 3-5 minutem

  • Leveringsomvang: WIT-FIX cartridge 25 ml incl. 2 x positieve mixers, 2 x verlengstukken en 2 x zeefhulzen 10 x 45