Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
RED PERFECT® 3D niet-geweven schuurschijf met doorgestikte textieldrager
Voor het matten, satineren en afwerken (laatste schuurbewerking) en voor het egaliseren van "voorgeschuurde" vlakke en licht geprofileerde componenten van roestvast staal met hoge vereisten aan decoratieve oppervlakken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Perfect voor eindafwerking (laatste schuurbewerking), geschikt voor hoge oppervlakvereisten met een aanzienlijk lagere ruwheidsdiepte, zonder dat een hoogglanzende afwerking ontstaat.
- Een zeer lange levensduur en een gelijkmatige verdeling van de schuurkorrels garanderen een consistente schuurafwerking op het werkstuk
- Extra versterkt nylon schuurvlies met driedimensionale vliesstructuur voor een compacter en schurend ontwerp (aanzienlijk hogere randsterkte)
- De flexibele en elastische structuur van het vlies zorgt voor optimale aanpassing aan het werkstuk. Geen wijziging in de geometrie van het werkstuk.
- Trillingen worden tot 50% verminderd door de voorgestanste binnenkern
- De schijven mogen alleen worden gebruikt met geschikte steunschijven.
- Bij hoge draaisnelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere korrel.
- Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.
- Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.
- Verbeterde procesbetrouwbaarheid of u nu werkt met een elektrische bandschuurmachine, buizenslijper, een stationaire contactschuurmachine of een haakse slijpmachine, een consistente oppervlaktekwaliteit is gegarandeerd.
- Voor nabewerken, matteren, satineren en het maken van overgangen met zeer lage ruwheidsdiepte
- Geen doorslijpen bij het bewerken van carrosseriedelen
- Voor het verwijderen van verkleuring, verflagen en oppervlakterroest, het herstellen van licht beschadigde oppervlakken en fijn matteren en voor het ontbramen
- Materialen die kunnen worden bewerkt: Staal, roestvast staal, aluminium, messing en koper
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!