Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
piasta® vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving
Met DIBt algemene technische goedkeuring voor diameters 3,9 mm, 4,2 mm en 4,8 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bimetaal (A2 roestvast staal/boorpunt van gecarboneerd staal)
- RUSPERT® gecoat (zilver)
- Met zelftappende schroefdraad
- Zelfverzinkende kop voor gebruik met zacht hout
AW-aandrijvingssysteem:
- Betere krachtoverbrenging
- Langere standtijd
- Optimale centrering
- Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
- Vleugel-piasta®-schroeven moeten voor elke toepassing worden getest op hun geschiktheid. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
∅ 3,9/4,2/4,8 mm)
Voor gebruik met hout en gipsplaat en cementgebonden, minerale bouwplaat met dunwandige staalprofielen.
Hoe het werkt
- Geforceerde aanvoer van de schroef wordt voorkomen doordat de vleugels het hout uitboren
- Het kerngat wordt in de draagconstructie geboord. De vleugels breken af wanneer ze het metaal raken
- De eerste paar omwentelingen van de schroef snijden de draad, de rest van de schroef draait vervolgens in de schroefdraad
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!