Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vleugelboorschroef met zelfverzinkende kop Met AW-aandrijving pias®
Met DIBt algemene technische goedkeuring voor diameters 3,9 mm, 4,2 mm en 4,8 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staal verzinkt
Met zelftappende schroefdraad
Zelfverzinkende kop voor gebruik met hard en zacht hout
AW-aandrijvingssysteem
- Betere krachtoverbrenging
- Langere standtijd
- Optimale centrering
- Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
- De aanbevolen maximale houtdikte lH is berekend met verwijzing naar de maximale bevestigingsdikte lU van het oppervlak.
- Vleugel-pias®-schroeven moeten voor elke toepassing worden getest op hun geschiktheid. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Voor ∅ 3,9/4,2/4,8 mm
Algemene bouwvergunning Z-14.4-634
Voor gebruik met hout en gipsplaat en cementgebonden, minerale bouwplaat met dunwandige staalprofielen.
Boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
- Geforceerde aanvoer van de schroef wordt voorkomen doordat de vleugels het hout uitboren
- Het kerngat wordt in de draagconstructie geboord. De vleugels breken af wanneer ze het metaal raken
- De eerste paar omwentelingen van de schroef snijden de draad, de rest van de schroef draait vervolgens in de schroefdraad
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!