Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Zelfborende vleugel PIAS-schroef, platverzonken kop met AW-aandrijving
Zelfborende vleugel PIAS-schroef, platverzonken kop met AW-aandrijving - 1
Zelfborende vleugel PIAS-schroef, platverzonken kop met AW-aandrijving - 2
Zelfborende vleugel PIAS-schroef, platverzonken kop met AW-aandrijving - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zelfborende vleugel PIAS-schroef, platverzonken kop met AW-aandrijving

De zelfborende schroef bespaart tot 50% tijd bij het bevestigen van hout op metalen onderconstructies

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
  • Staal, Ruspert-gecoat (grijs)

  • Chroom(VI)-vrije corrosiebescherming, ca. 500 uur zonder corrosie van basismetaal (zoutsproeitest conform EN ISO 9227-NSS)

  • AW-aandrijving voor een betere koppeloverbrenging, een langere standtijd en optimale centrering
Opmerking
  • Vleugel-PIAS-schroeven moeten voor elke toepassing worden getest op hun geschiktheid. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling.

  • De maximale bevestigingsdikte lB wordt als volgt berekend: Houtdikte + dikte onderconstructie

  • Zelfborende schroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Zelfborende schroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden geschroefd

Verzinkte zelfborende schroeven mogen alleen worden gebruikt op plaatsen waar geen permanente vochtige omstandigheden worden verwacht. Condensatie wordt niet als een permanent vochtige toestand beschouwd (corrosiviteitscategorie ≤ C2 conform EN ISO 12944-2). Bij bevestigingselementen met een technische goedkeuring moet de goedkeuring, en in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen", in acht worden genomen.