Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
pias® vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving
De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staal, geel verzinkt
Met zelftappende schroefdraad
Zelfverzinkende kop voor gebruik met hard- en zachthout
AW-aandrijvingssysteem
- Betere krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijk contactoppervlak van bit in schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt zo voor een hogere corrosieweerstand
- De aanbevolen maximale houtdikte lH is berekend met verwijzing naar de maximale bevestigingsdikte lU van de onderconstructie.
- Vleugel-pias® moet correct worden getest op geschiktheid voor elke toepassing. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling
- Met zelfborende schroeven moet een geschikte boormachine (bijv. accu schroefboormachine met dieptestop) worden gebruikt
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Zelfborende schroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Voor diameters van 3,9 / 4,2 / 4,8 mm
Algemene bouwtechnische goedkeuring Z-14.4-634
Voor gebruik met hout en gipsplaten en cementgebonden, minerale bouwmateriaalplaten met dunwandige staalprofielen.
Boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
- Geforceerde aanvoer van de schroef wordt voorkomen doordat de vleugels het hout uitboren
- Het kerngat wordt in de draagconstructie geboord. De vleugels breken af wanneer ze het metaal raken
- De eerste paar omwentelingen van de schroef snijden de draad, de rest van de schroef draait vervolgens in de schroefdraad
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!