Zekeringhouder voor vlaksteekzekeringen met afdekkap

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zekeringhouder voor vlaksteekzekeringen met afdekkap

Inline uitvoering

  • Beschermklasse IP: IP 67
  • Ontvlambaar: Zelfdovend conform UL94 V0

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Uitvoering Maximale stroomsterkte Kabeldoorsnede Kabellengte Aantal VE
Prijs/VE
05554003
ATO 30 A 3.3 mm² 100 mm
10 st
0555976
ATO 20 A 1.3 mm² 90 mm
10 st
055540001
MINI 30 A 3.3 mm² 95 mm
10 st
0555974
ATO 30 A 3.3 mm² 90 mm
10 st
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
  • Spatwaterdichte uitvoering

  • Zelfdovend