Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VibroFighter gereedschapsset voor verwijdering 8-delig
Door permanente vibraties kunnen componenten gaan schommelen. Zo kunnen ze bijzonder effectief worden losgemaakt, waardoor het demonteren van vaste en/of vastgelopen onderdelen aanzienlijk wordt vereenvoudigd.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Trillingen maken roest los, ondersteunen het kruipeffect van roestverwijderaars en maken hechtverbindingen, enzovoort los
- Wordt bevestigd aan het onderdeel zelf of aan de trek- of de drukspindel, die met kracht op het onderdeel wordt aangebracht.
- Met behulp van de meegeleverde klemelementen kan het gereedschap in verschillende posities op de component of op een spindel worden vastgezet, afhankelijk van de omstandigheden in de ruimte.
- De VibroFigther is te gebruiken tijdens het uitoefenen van een trek- of compressiekracht en/of voordat de component met een trekker wordt gespannen. Terwijl de trillingen van invloed zijn op de component, kan een geschikte roestverwijderaar diep in de zitting doordringen.
- Het gereedschap werkt met perslucht van 6,3 bar. Pas de intensiteit van de trillingen aan met de regelklep.
Leveringsomvang:
- 1 x basiseenheid met klauwopname en klemschroeven
- 4 x spanbek
- 1 x vibro-regelklep
- Voor gebruik met de meestgebruikte verwijder- en uittrekapparaten
- Vooral effectief bij gebruik in combinatie met verwijderingsgereedschap voor injectors of gloeibougies
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!