Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verzonken scharnier, Nexis 170 Click-on Nexis Click-on 170
Deur opent tot 90°-170° zonder overlapping (hoekmontage). Perfect voor kasten met interne uittrekelementen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Openingshoek: 170°
- Gemakkelijk toegang tot de meubels aangezien de deuren naar buiten openen, weg van de opening
- Voor deurdiktes tot 26 mm
- Met geïntegreerde vingerbescherming, dus geen risico op letsel, geschikt voor kindermeubilair
- Geringe komdiepte (11,5 mm), ook geschikt voor dunne of geprofileerde deuren
- Compatibel met soft-close systemen
Compatibel met automatische soft close-systemen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!