Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verzonken scharnier Nexis Impresso 110
Compatibel met soft-close systemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bevestiging van de kom zonder gereedschap
- Openingshoek 110°
- Voor deurdiktes tot 22 mm
- Geringe komdiepte (11,5 mm), ook geschikt voor dunne of geprofileerde deuren
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!