Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Meubelscharnier met een kleine cupdiepte voor dunne en geprofileerde deuren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Openingshoek: 110°
- Voor deurdiktes tot 22 mm
- Geringe komdiepte (11,5 mm), ook geschikt voor dunne of geprofileerde deuren
- Compatibel met soft-close systemen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!