Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonnen inbouwbehuizing inclusief voorste gedeelte met minerale vezelplaat
Dubbel systeem: conventionele montage (spijkeren/hechting) en vleugelmontage (met optionele vleugels) mogelijk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Minerale vezelplaat voor afzonderlijke uitsparingen
- Membraantechnologie voor gereedschapsvrije invoer van leidingen: tijd- en kostenbesparingen
- Pijpklem - leidingen hoeven niet meer te worden afgeknipt en zijn veilig trekontlast
- Eenvoudige en snelle montage op tegenoverliggende bekistingen zonder steun en tegendrager (met optionele vleugels)
- Extra aansluitruimte voor elektronische componenten
- Met de verwijderbare afdekking kunnen kabels en draden in de behuizing worden gestoken voor het betonwerk
- Installatie met optionele vleugels: Voor betondekking van 40-60 mm, voor omgekeerde bevestiging van vleugels van 20-40 mm
- Vormvast en veerkrachtig, eenvoudig te verwerken
- Made in Germany
- Installatie van armaturen en luidsprekers in beton en voor fabrieksproductie (wand en plafond)
- Voor bevestiging aan de wapening en dus optimale bevestiging aan de tegenoverliggende bekisting (met optionele vleugels). Spijker/lijm/magnetische bevestiging op de bekisting (zonder optionele vleugels).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!