Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig
6-delig assortiment ø 6,3 mm - 20,5 mm. De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU), TiAlN-coating en extra ontlasting van de verzinktboor exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen en maximale prestaties. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem variabel geslepen vrijloophoeken
- Maximale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen
- Maximale gladheid bij alle materialen
- Hogere snijwaarden mogelijk
Exclusieve extra ontlasting van de verzinkboor
- Tot 3x sneller dan conventionele verzinkboren
- Tot 2x meer verzinkingen dan conventionele verzinkboren
- Aanzienlijk minder inspanning nodig bij gebruik met handboormachines
- Diepere verzinkingen mogelijk
Universele toepassing
Optimale prestaties bij het bewerken van bijna alle materialen en toepassingen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal
Lange levensduur en hoge snelheid
Superharde coating op basis van titaniumaluminiumnitride
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak
- Optimale krachtoverbrenging
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Compacte en praktische systeemcassette geschikt voor het ORSY®-systeem met handige functies, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudige opening
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!