Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Verzinkfrees assortiment TiN 90° DIN 335 C

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verzinkfrees assortiment TiN 90° DIN 335 C

6-delig, bestaande uit diameters 6,3-20,5 mm. Aanzienlijk verbeterde prestaties bij het verwerken van conventionele staalsoorten en gietijzer in vergelijking met blauwe ring.
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
Tot 30% hogere snijsnelheden en verdubbelde of zelfs verviervoudigde levensduur in vergelijking met blauwe ring


TiN-coating



Braam- en trillingsvrij verzinken en ontbramen


Precisieverzinkboor met 3 snijkanten, precisiegeslepen



Geoptimaliseerde groevengeometrie


Uitstekende spaanvorming en -verwijdering

Opmerking

Zie de overzichtstabellen voor verzinkfrezen/materiaal-combinaties