Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verzinkboor TiN 90° DIN 335C
Aanzienlijk verbeterde prestaties bij het verwerken van conventionele staalsoorten en gietijzer in vergelijking met blauwe ring.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aanzienlijk verbeterde prestaties bij het verwerken van conventionele staalsoorten en gietijzer in vergelijking met blauwe ring.
Maximaal 30% hogere snijsnelheden en twee tot vier keer langere levensduur in vergelijking met de blauwe ring
TiN-coating
Braamvrij verzinken en ontbramen
Conische verzinkfrees met 3 snijkanten, precisiegeslepen
Geoptimaliseerde spiraalgeometrie
Uitstekende spaanvorming en -verwijdering
Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!