Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Conische verzinkboor EU+ HSCo 90° DIN 335 C
Conische verzinkboor EU+ HSCo 90° DIN 335 C  - 1
Conische verzinkboor EU+ HSCo 90° DIN 335 C  - 2
Conische verzinkboor EU+ HSCo 90° DIN 335 C  - 3
Conische verzinkboor EU+ HSCo 90° DIN 335 C  - 4
Conische verzinkboor EU+ HSCo 90° DIN 335 C  - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Conische verzinkboor EU+ HSCo 90° DIN 335 C

De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU) en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen
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
Extreem variabel geslepen vrijloophoeken


  • Maximale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen

  • Maximale gladheid bij alle materialen

  • Hogere snijwaarden mogelijk


Exclusieve extra ontlasting van de tap


  • Tot 3x sneller dan conventionele verzinkboren

  • Tot 2x meer verzinkingen dan conventionele verzinkboren

  • Aanzienlijk minder inspanning nodig bij gebruik met handboormachines

  • Diepere verzinkingen mogelijk


Universele toepassing


Optimale prestaties bij het bewerken van bijna alle materialen en toepassingen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal



3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® in Brons