Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtmiddel, verwijderbaar
Een veelzijdig afdichtmiddel dat kan worden weggeveegd, niet uithard en niet kan worden overgeschilderd.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vormt na een paar minuten een huid
De oppervlaktehuid wordt opnieuw gevormd indien de verbinding beschadigd is
Blijft permanent kleverig, wordt niet hard en loopt niet uit
Geschikt voor gebruik op vele materialen
Geen aantasting van chroom, lak en rubber
Wordt niet bros
Niet geschikt voor dilatatievoegen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Zie technische datasheet voor meer informatie.
Kan worden gebruikt als afdichtmiddel in caravans, campers, bedrijfsvoertuigen, schepen en machinebouw. Voor het afdichten van scheuren, overgangen, overlappingen, boutverbindingen, daksystemen, afwerkstrippen, ruiten, koepelvormige dakverlichting en onder afdekstroken. Niet geschikt voor dilatatievoegen.
De oppervlakken die moeten worden afgedicht, moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Spuit afdichtmiddel in verbindingen, groeven, spleten, etc. en verspreid het. Overtollig materiaal kan worden weggeveegd met het materiaal zelf of met behulp van afdichttape voor carrosserieën (na een korte uitwasemtijd). Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!