Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verwerkingspistool

Persluchtpatroonpistolen voor zakken en patronen

Iedereen die in de droogbouw, in de sanitaire sector of in de automobielsector werkt, weet hoe belangrijk een krachtig patroonpistool is: bij het afdichten van voegen en scheuren stapelen zich snel meerdere patronen op - een onpraktisch knijppistool kost alleen maar onnodige tijd en moeite. Speciaal voor de eisen van ambachtslieden biedt Würth een breed assortiment aan patroonpistolen voor zakken of patronen, waarmee eenvoudig en effectief constructie- en reparatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Kom meer te weten over patroonpistolen van Würth en de verschillende toepassingsgebieden. Bekijk het assortiment van chemische bevestigingsmiddelen.

Optimaal voor veeleisende verlijmings- en afdichtingswerkzaamheden: Persluchtspuitpistolen

Patroonpistolen zijn verkrijgbaar in talrijke varianten voor verschillende toepassingsgebieden. Manuele perspistolen hebben wel het voordeel dat ze zonder persluchtaansluiting werken en dus overal kunnen worden gebruikt. Het handdrukapparaat is echter slechts tegen beperkte belastingen bestand. Bovendien kunnen zeer taaie afdichtingsmiddelen alleen met veel moeite in handpistolen worden verwerkt. Patroonpistolen op batterijen zijn snoerloos en bouwen een grote drukkracht op, maar wegen iets meer en worden daarom meer aanbevolen voor kleinere toepassingen. Voor veelvuldig verlijmings- en afdichtingswerk is een persluchtpatroonpistool daarom de beste keuze: het wordt via een standaard aansluitschroefdraad op de compressor aangesloten en kan dus vrijwel onbeperkt en zonder enige moeite worden gebruikt. Bij Würth vindt de vakhandel persluchtperspistolen voor zowel zakgoed als patronen in alle standaardmaten.

Patroonpistolen voor zakken en patronen

De keuze van het geschikte persluchtpatroonpistool hangt in de eerste plaats af van het soort kit dat moet worden verwerkt. In het Würth productassortiment zijn er zowel luchtdrukpistolen voor zakken als luchtdrukpistolen voor patronen. Wie vaak verschillende materialen verwerkt, doet er goed aan een universeel patroonpistool voor patronen en zakken te gebruiken. Andere doorslaggevende criteria bij aankoop zijn:

  • Grootte: patroonpistolen van Würth zijn ontworpen voor standaardcontainers van 300 en 600 ml voor zakgoed en 310 ml voor patronen.

  • Werkdruk en debiet: Apparaten met een hoge werkdruk en een relatief hoog debiet vergemakkelijken de verwerking van taaie en kleverige afdichtingsmiddelen. De druk van de professionele patroonpistolen van Würth kan worden geregeld om een optimaal debiet voor verschillende viscositeiten te bereiken.

  • Aansluiting: Alle persluchtknijpers van Würth hebben een standaard ¼ inch aansluitschroefdraad die op alle gangbare compressoren kan worden aangesloten.

Patroongeweren en een breed scala aan toebehoren voor opknappen en reparatie

Naast hoogwaardige persluchtcassettepistolen, robuuste handbediende persluchtpistolen en de bijbehorende accessoires vindt u bij Würth onder andere ook krachtige elektrische compressoren voor het werk in de werkplaats en op de bouwplaats. De mobiele persluchtapparaten zijn bijna universeel inzetbaar en vergemakkelijken het werk overal waar een stroomaansluiting of een voertuigaansluitkabel bij de hand is - zodat u uw werk nog efficiënter kunt doen.