Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Verwerkingspistool WIT

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verwerkingspistool WIT

Voor het aanbrengen van WIT-patronen van 380 ml, 410 ml en 420 ml
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
Geschikt voor het uitdrukken van 2-kamer kokers 380 ml, 410 ml en 420 ml



Snelle, betrouwbare en schone toepassing



Behuizing van verwerkingspistool + knijphandgreep + kokerhouder: Polyamide versterkt met glasvezel


  • Licht en zeer stabiel

  • Eenvoudig te hanteren en nauwkeurig werken

  • Duurzame technologie


Handgreep voor verwerkingspistool


Druppelbescherming en het aflaten van de spanning op de koker wordt geactiveerd door de handgreep van het verwerkingspistool



Stelschroef om slijtage in het mechanisme te compenseren


  • Vergroot de bruikbaarheid van het verwerkingspistool

  • Geen prestatieverlies door slijtage


De volgende injectiemortels kunnen worden verwerkt:


  • SPECIALIST IN BETON WIT-VM 100: 420 ml

  • SPECIALIST VOOR BETON WIT-VIZ: 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 420 ml

  • BETONSCHROEFMORTEL WIT-BS: 410 ml