Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verwerkingspistool HandyMax
Voor het uitdrukken van WIT kokers (150 ml, 320 ml, 330 ml)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor het uitdrukken van 2-kamer kokers 150 ml, 320 ml en 330 ml
De volgende injectiemortels kunnen worden verwerkt:
- SPECIALIST IN BETON WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml
- BETON-MULTI WIT-UH 300: 320 ml
- SPECIALIST VOOR NATUURSTEEN WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-Express: 330 ml
- BETONSCHROEFMORTEL WIT-BS: 150 ml
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!