Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verwarmd vest Prometeus
Unisex vest met de meest geavanceerde technologieën die kunnen detecteren HOEVEEL warmte u nodig hebt en WANNEER. Bewaakt de huidtemperatuur in real-time, analyseert de omgeving, het gebruikersprofiel en specifieke behoeften, activeert warmte wanneer de comforttemperatuur daalt en regelt de huidtemperatuur wanneer de gebruiker activiteiten start en stopt. Gebruiksduur tot wel 6 uur (gemiddeld). Gevoed door een lichtgewicht oplaadbare lithiumbatterij.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Intelligente verwarmingstechnologie
- Knop voor het activeren van de batterij en aanpassing van de verwarmingsniveaus
- Kan onder alle jassen worden gedragen, voor werk- en vrijetijdsactiviteiten
- De lichtgewicht oplaadbare lithium-ionbatterij (100 g), 7,4 V, 3.000 mAh, zorgt onder alle omstandigheden voor een langere levensduur van de batterij
- Inclusief lader 100-240 V AC tot 8,4 V DC, 1,50 A
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!