Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vervangende folie voor regenpijp
Beschermt gevels tegen verontreiniging en structurele schade
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Betrouwbare gevelbescherming
- Minder duur dan kunststofbuizen
- Vervangende folie voor regenwater kan worden gebruikt voor alle afvoerleidingen met een diameter tot 150 mm
Gemakkelijk in het gebruik
- Snel en eenvoudig te bevestigen en verwijderen
- Praktische rolhouder vereenvoudigt de montage
De regenpijpvervanging wordt gebruikt wanneer de regenpijp tijdelijk is verwijderd, bijv. voor schilder- of loodgieterswerkzaamheden. Regenwater loopt dan door de foliebuis in plaats van langs de gevel.
Plaats de rolhouder op de grond en trek de regenpijpvervanging omhoog richting de aansluiting van de afvoer. Gebruik kabelbinders of kleefband om de regenpijpvervanging te bevestigen aan de aansluiting van de afvoer. Wij adviseren de regenpijpvervanging ook in het midden en aan de onderkant vast te maken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!