Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vorktrekker
Zorgt ervoor dat de verstuiver voorzichtig kan worden verwijderd en dus opnieuw kan worden gebruikt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor gebruik in combinatie met een slagtrekker
- Verstuivers op Mercedes CDI-motoren behalve A-klasse/Vito en Sprinter
- Ford 2.0 Eco Blue – motoren vanaf 2016: Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max /Transit en Custom (vanaf 2018) enz.
- Denso-verstuivers Opel 1.9L/2.0L (OEM-referentienummer EN-46786/KM328B)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!