Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hoekanker type A 1,5 mm Met verstevigingsrib
Hoekanker type A 1,5 mm Met verstevigingsrib - 1
Hoekanker type A 1,5 mm Met verstevigingsrib - 2
Hoekanker type A 1,5 mm Met verstevigingsrib - 3
Hoekanker type A 1,5 mm Met verstevigingsrib - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hoekanker type A 1,5 mm Met verstevigingsrib

Ideaal voor hoogwaardige dragende hout-houtverbindingen in houtconstructies. Geschikt voor universeel gebruik in standaardverbindingen zoals kruisende balken

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Hogere belastbaarheid vergeleken met de standaardhoek met grotere plaatdikte door versterkt randreliëf

  • Milieuvriendelijk en duurzaam dankzij grote materiaalbesparing
Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring ETA-08/0183

Opmerking

Hoekanker type A 1,5 mm, kan volledig of gedeeltelijk worden vastgezet met spijkers. Het spijker- of schroefpatroon voor gedeeltelijk of volledig vastzetten moet overeenkomen met de specificaties van ETA-08/0183



Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • Ankernagel/ribnagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm of 4,0 x 60 mm

  • ASSY 3.0 Combi conform ETA 11/0190: d = 10 mm of 12 mm


Tenzij anders aangegeven, zijn de regels overeenkomstig EN 1995-1-1, punt 8.3.1.2, tabel 8.2, van toepassing op de randafstanden van de bevestigingsmiddelen parallel aan en loodrecht op de korrel



Houd rekening met de laterale afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor laterale versteviging kunnen ASSY plus VG voldraadschroeven gebruikt worden.

Europese technische goedkeuring ETA-08/0183