Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verstelbare schroefsleutel, inch, slank, zwart
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
Lichtgewicht en universeel
Smalle koppen voor gebruik in krappe ruimtes
Extra brede bek
- 6 inch moersleutel - 34 mm (1 11/32 inch)
- 8 inch moersleutel - 39 mm (1 17/32 inch)
Gemaakt van hoogwaardig chroom-vanadium-staal
Kop 15° gebogen
Ideaal voor loodgieterswerk, verwarmingssystemen, airconditioningunits, koelsystemen, onderhoudswerkzaamheden, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!