Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L
Voor rechte, schuine en verstekzaagsneden in hard- of zachthout, massief hout, aluminium en kunststof delen. Nauwkeurig zagen met projectie van een laserlijn die de zaaglijn aangeeft
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1332269.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer krachtige borstelmotor
- Nauwkeurig zagen met hoekindicator en gemakkelijk afleesbare schaalverdeling
- Zelfkalibrerende laserlijn
- Compact en licht met een aluminium werkoppervlak
- Softstart
- Motorrem die het blad binnen maximaal 10 sec stopt
- Beveiliging tegen onbedoeld opnieuw starten
- Blad instelbaar naar rechts of links van 0 tot 45° met de mogelijkheid van automatisch stoppen bij 0, 15, 22,5, 30 en 45°
- Kantelt van 90° tot 45° naar links, zelfs in combinatie met een rotatie naar rechts of links
- Met aansluitingen voor stofafzuiging
- In hoogte verstelbaar bovenste werkoppervlak met zijaanslag
- Voorzien van een 48-tands 300mm-houtzaagblad, aanduwer, zijversteller en bovenste eindaanslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!