Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L
Voor rechte, schuine en verstekzaagsneden in hard- of zachthout, massief hout, aluminium en kunststof delen. Nauwkeurig zagen met projectie van een laserlijn die de zaaglijn aangeeft
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer krachtige borstelmotor
- Nauwkeurig zagen met hoekindicator en gemakkelijk afleesbare schaalverdeling
- Zelfkalibrerende laserlijn
- Compact en licht met een aluminium werkoppervlak
- Softstart
- Motorrem die het blad binnen maximaal 10 sec stopt
- Beveiliging tegen onbedoeld opnieuw starten
- Blad instelbaar naar rechts of links van 0 tot 45° met de mogelijkheid van automatisch stoppen bij 0, 15, 22,5, 30 en 45°
- Kantelt van 90° tot 45° naar links, zelfs in combinatie met een rotatie naar rechts of links
- Met aansluitingen voor stofafzuiging
- In hoogte verstelbaar bovenste werkoppervlak met zijaanslag
- Voorzien van een 48-tands 300mm-houtzaagblad, aanduwer, zijversteller en bovenste eindaanslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!