Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
gereedschapswagens 8.8 CA
Dankzij de afmetingen van de laden kan de verrijdbare werkbank worden uitgerust met alle schuim- en kunsstof inlays inzetstukken en systeemdozen van de ORSY-systeemset.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verrijdbare werkbank met beukenhouten werkblad (1.180 x 596 x 30 mm).
7 volledig uitschuifbare laden met kogellagers en kantelvergrendeling, draaglast 45 kg/lade.
Ladegrootte
5 stuks 670 x 463 x 69 mm
2 stuks 670 x 480 x 150 mm
Vergrendeling van het zijcompartiment.
Deur met handgreep en magnetisch slot.
Gelijksluitend.
2 legplaten (7-voudig instelbaar).
Stevig chassis - wielen met polypropyleen coating
2 zwenkwielen met rem D-125 mm
2 vaste wielen D-160 mm
Zijwanden met vierkantgaten voor het bevestigen van diverse accessoires.
Totale belasting - 500 kg.
Afvalbak en papierrolhouder inbegrepen bij levering.
Geschikte poetspapierrol: Art.nr. 0899 130 052
Autowerkplaats, machinewerkplaats, uitdeuken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!