Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verpakkingsfolie

Verpakkingsfolie beschermt producten, pallets en goederen tijdens opslag en transport tegen vocht, stof, beschadiging en diefstal door ze volledig te omhullen met een laag PE- of PVC-folie. Van transparante rekwikkelfolie voor het omwikkelen van pallets tot krimpfolie voor het afsluiten van individuele producten: de juiste verpakkingsfolie verhoogt de stabiliteit van de zending, verlengt de opslagduur en geeft een professionele verpakkingspresentatie. Würth levert verpakkingsfolie voor industrie, logistiek en productiebedrijven. Bestel vandaag nog uw verpakkingsfolie via de Würth webshop en profiteer van vakkundig advies en snelle levering.

Wat is verpakkingsfolie en welke typen zijn er?

Verpakkingsfolie, ook stretch folie, wikkelfolie, rekfolie, shrink folie, krimpfolie of packaging film, is een dunne kunststoffolie van polyethyleen (PE), polyvinylchloride (PVC) of polyolefine (POF) voor het omhullen van producten, dozen en pallets ter bescherming en bundeling. Verpakkingsfolie bestaat in twee hoofdvormen: rekfolie (stretch film), die elastisch wordt uitgerekt voor het omwikkelen van pallets en bundels, en krimpfolie (shrink film), die bij verhitting krimpt rondom het product voor een strakke, stofvrije afsluiting.

De foliedkte varieert van 12 tot 50 micron (µm) afhankelijk van de toepassing. Dunne folie (12-17 µm) is lichter en goedkoper maar minder sterk; zware folie (20-50 µm) heeft een hogere treksterkte en is beter bestand tegen mechanische beschadiging bij het wikkelen en transport van zware pallets.

Soorten verpakkingsfolie

Verpakkingsfolie is beschikbaar in uitvoeringen voor palletwikkeling, productafsluiting en beschermende omhulling.

Rekwikkelfolie (stretch film)

Rekwikkelfolie van lineair low-density polyethyleen (LLDPE, 17 tot 23 µm) is de standaard palletfolie voor het handmatig of machinaal omwikkelen van pallets voor transport en opslag. Elastisch uittrekbaar tot 200 tot 300 procent van de originele lengte voor een strak wikkel rondom de pallet-lading. Transparant voor het zichtbaar houden van de inhoud en het barcode-scannen zonder uitpakken. Handrollers verkrijgbaar voor handmatig wikkelwerk.

Krimpfolie (shrink film)

Krimpfolie van PVC (8 tot 15 µm) of POF (15 tot 19 µm) krimpt bij verhitting (warmtepistool of krimptunnel) strak rondom het product. Wordt gebruikt voor het afsluiten van dozen, sets, multipacks en individuele producten voor vertoning op de verkoopvloer. POF-krimpfolie is levensmiddelenveilig (food-grade) en transparanter dan PVC. PVC-krimpfolie is stijver en geschikt voor niet-food productverpakkingen.

Beschermfolie (protective film)

Beschermfolie van PE (50 tot 100 µm) met zelfklevende laag beschermt gevoelige oppervlakken (glas, gepolijst metaal, aluminium profielen, platen) tijdens transport, bewerking en montage tegen krassen en vervuiling. Eenvoudig te verwijderen na gebruik zonder lijmresidu op het beschermde oppervlak.

Hoe kiest u de juiste verpakkingsfolie?

De keuze hangt af van de toepassing (palletwikkeling, productafsluiting, oppervlaktebescherming), het gewicht van de pallet of het product en de omgevingsfactoren.

Kies rekwikkelfolie voor alle palletwikkeling bij transport en opslag; kies krimpfolie voor het afsluiten van individuele producten, sets en multipacks; kies beschermfolie voor het beschermen van gevoelige oppervlakken tijdens productie en transport. Gebruik zwaardere rekwikkelfolie (23 µm of hoger) voor pallets boven 500 kg of bij transport over lange afstanden waarbij de pallet meerdere keren wordt overgeslagen.

Verpakkingsfolie correct gebruiken: vijf stappen

  1. Begin het wikkelen van een pallet altijd onderaan bij de palletbodem en wikkel minimaal 3 lagen over de onderste rij dozen voor de verbinding van de pallet-lading met de pallet zelf: een pallet-lading die niet aan de pallet is verbonden glijdt van de pallet af bij het optillen met een vorkheftruck waarbij de vorken de pallet tillen maar de lading niet, wat leidt tot een valincident van de gehele lading.
  2. Wikkel in overlappende banen van 50 procent breedte-overlap per wikkeling voor een gelijkmatige en sterke folie-laag rondom de pallet zonder zwakke plekken: een wikkel met minder dan 30 procent overlap geeft dunne plaatsen in de folie-laag die bij mechanische belasting tijdens transport als eerste scheuren en de pallet-stabiliteit verlies veroorzaken.
  3. Trek de rekfolie stevig aan bij het wikkelen (80 tot 200 procent rek) voor een stevige omwikkeling die de pallet-lading bijeenhoudt: te losjes gewikkelde folie houdt de lading niet bijeen bij trillingen en stoten tijdens transport en geeft een slappe, professioneel-onacceptabele verpakkingspresentatie.
  4. Sluit de wikkelfolie altijd af door de eindstrook tegen de vorige wikkellaag te drukken en er aan te trekken voor een zelfklevende afsluiting: rekwikkelfolie hecht licht aan zichzelf door de statische en mechanische eigenschappen van het PE-materiaal; een niet-afgesloten eind wikkelt los bij transport en maakt de palletverpakking instabiel.
  5. Bewaar rekwikkelfolierollen rechtopstaand op een kern-drager of liggend op een vlakke ondergrond, nooit op de harde rand van de kern: opslag op de rand van de kern beschadigt de folie aan de binnenkant van de rol, waardoor de folie bij het afwikkelen scheurt op de beschadigde plaatsen en de wikkelproductiviteit verlaagt.

Toepassingen per branche

Verpakkingsfolie wordt in alle branches gebruikt waarbij goederen worden getransporteerd, opgeslagen of gepresenteerd op de verkoopvloer.

Logistiek en transport

Transportbedrijven en magazijnen gebruiken rekwikkelfolie als standaard palletverpakking voor alle palletladingen bij nationaal en internationaal wegtransport. Machinale wikkelinstallaties wikkelen pallets volledig automatisch in 30 tot 60 seconden bij hoge doorvoervolumes. Gekleurd rekwikkelfolie (zwart, rood, blauw) wordt gebruikt voor het coderen van pallets per bestemming of klantengroep.

Productie en industrie

Productiebedrijven gebruiken beschermfolie voor het beschermen van geproduceerde profielen, platen en gevoelige onderdelen tegen beschadiging in de productiehal en tijdens transport. Krimpfolie wordt gebruikt voor het samenstelbaar verpakken van sets en kits voor levering aan klanten.

Retail en e-commerce

Retailbedrijven en e-commerce-aanbieders gebruiken krimpfolie voor het samenvoegen van multipacks (bijv. 6-packs dranken, sets gereedschap) en voor het presenteren van producten met een strakke, professionele krimpverpakking op de verkoopvloer of in de webshop-verzending.

Waarom verpakkingsfolie kopen bij Würth?

Würth levert verpakkingsfolie als rekwikkelfolie, krimpfolie en beschermfolie voor logistiek, productie en retail.

  • Rekwikkelfolie en krimpfolie: voor palletwikkeling en productafsluiting in de juiste dikte en breedte voor uw toepassing.
  • Beschermfolie: zelfklevende PE-beschermfolie voor glas, metaal en aluminium-profielen tijdens productie en transport.
  • Handrollers beschikbaar: ergonomische handwikkelrollers voor handmatig wikkelwerk bij kleinere volumes.
  • Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen over verpakkingsfolie (FAQ)

Rekwikkelfolie wordt elastisch uitgerekt rondom een pallet of bundel en hecht door de mechanische spanning. Krimpfolie wordt rondom een product gelegd en krimpt bij verhitting (warmtepistool of tunnel) strak om het product. Rekwikkelfolie voor palletwikkeling; krimpfolie voor het afsluiten van individuele producten, sets en multipacks.

Minimaal 4 tot 6 lagen voor een standaard pallet van 500-800 kg bij normaal transport. Zware pallets boven 1.000 kg of pallets voor internationale verscheping vereisen 8 tot 10 lagen of gebruik van zwaardere folie (23-50 µm). Voeg altijd minimaal 3 extra lagen toe bij de onderkant voor de verbinding van de lading met de pallet.

POF (polyolefine) is beter voor food-grade toepassingen (levensmiddelenveilig, geen HCl-emissies bij verhitting), transparanter en zachter. PVC is goedkoper en stijver, geschikt voor niet-food productverpakkingen. Bij gebruik in de buurt van levensmiddelen altijd POF kiezen vanwege de food-grade certificering.

Ja, PE-beschermfolie met lage-kleef zelfklevende laag is geschikt voor autolak-oppervlakken. Controleer de specificaties op 'lage kleving' of 'verwijderbaar na 6 maanden': beschermfolie die te lang op lak blijft of te hoge kleving heeft, laat lijmresidu achter dat moeilijk te verwijderen is. Speciaal automotive beschermfolie is ook beschikbaar.

Würth levert verpakkingsfolie als rekwikkelfolie, krimpfolie en beschermfolie in de juiste dikte en breedte voor logistiek, productie en retail, inclusief handrollers, direct uit voorraad.

Mocht u nog vragen hebben over verpakkingsfolie, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over verpakkingsfolie? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.