Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Packfix verpakkingsfolie
Voor snel verpakken zonder knip- en lijmrestanten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Wanneer de folie van het product wordt verwijderd, blijven er geen lijmresten achter
 - Met de folie kunnen snel en betrouwbaar ook hoeken, randen, rondingen enz. worden verpakt of beschermd. Dit betekent dat er veel tijd wordt bespaard.
 - Door aan het uitstekende deel van de wikkelkern te trekken, kan de folie gemakkelijk worden afgescheurd. De folie hoeft dus niet met een schaar of mes van de rol te worden gescheiden.
 - Recyclebare PE-folie
 
Voor de 500 mm-folie is een andere handgreep nodig dan voor de 100 mm-folie.
Voor het verpakken, bundelen, beschermen, beveiligen, beschermen van lasteenheden en als bescherming tegen vocht en diefstal. Universeel gebruik voor een grote verscheidenheid aan verpakkingsgoederen zoals verpakkingen, pallets, hout- en kunststofprofielen, tapijtrollen, fotolijsten, andere lange goederen, etc. Packfix heeft ook zijn waarde bewezen voor verhuizingen, zoals het afdichten van kartonnen dozen, het beschermen van meubelstukken en het beschermen van lades tegen opening. Packfix 100 mm is ook bijzonder geschikt voor stuurwielbescherming in de automobielindustrie
Raadpleeg het technische informatieblad voor meer informatie over een juiste toepassing.
Bij het vastzetten van pallets met Packfix voor lasteenheden is het van essentieel belang aandacht te besteden aan de voetwikkelingen. Een goede verbinding tussen de lastdrager en het verpakkingsmateriaal is essentieel voor een goede bevestiging van de lasteenheid.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!