Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verloren aanslagpunt
Voor bevestiging op lastdragende, houten delen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan worden gebruikt als aanslagpunt voor max. 2 personen
- Kan op de constructie achterblijven als het werk is voltooid
- Montage met ASSY® 4 A2 CS universele schroef A2 roestvast staal blank deeldraad verzonken kop 5x80/52 mm (art.nr. 018745080)
Getest volgens EN 795 A
Ideaal voor dakdekkers, timmerlui, installateurs van zonnepanelen, etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!