Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verlengstuk voor terrasdrager
Height extension by 120 mm, up to a maximum of 965 mm possible in total when using up to six extensions
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogteverlengstuk +120 mm
- In hoogte uitgeschoven tot max. 965 mm is mogelijk bij gebruik van max. 6 uitbreidingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!