Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Uitbreidingsset, trekbouten voor wielnaaftrekker M12 en M14
Uitbreidingsset, trekbouten voor wielnaaftrekker M12 en M14 - 1
Uitbreidingsset, trekbouten voor wielnaaftrekker M12 en M14 - 2
Uitbreidingsset, trekbouten voor wielnaaftrekker M12 en M14 - 3
Uitbreidingsset, trekbouten voor wielnaaftrekker M12 en M14 - 4
Uitbreidingsset, trekbouten voor wielnaaftrekker M12 en M14 - 5
Uitbreidingsset, trekbouten voor wielnaaftrekker M12 en M14 - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Uitbreidingsset, trekbouten voor wielnaaftrekker M12 en M14

15-delig. Nuttige toevoeging aan de Würth-set voor wielnaaf- en aandrijfasdemontage 1952003290.
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
  • De trekboutensets zorgen voor een dragende verbinding tussen de montageflens en de wielnaaf. Ze zijn ook geschikt voor wielmoeren en wielboutsystemen.

  • Aangezien de wielnaafflens op een afstand van 80 of 90 mm voor de wielnaaf wordt geplaatst, is de diameter van de wielnaafverbinding niet relevant.


Leveringsomvang:


  • 1 x trekboutset voor wielnaafflens, M12x1,25, 5-delig

  • 1 x trekboutset voor wielnaafflens, M12x1,50, 5-delig

  • 1 x trekboutset voor wielnaafflens, M14x1,50, 5-delig