Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Uitbreidingsset trekbouten 15-delig, voor wielnaaftrekker M12 en M14
Handige toevoeging aan de Würth-set voor wielnaaf- en aandrijfasdemontage 1952003290.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De trekboutensets zorgen voor een dragende verbinding tussen de montageflens en de wielnaaf. Ze zijn ook geschikt voor wielmoeren en wielboutsystemen.
- Aangezien de wielnaafflens op een afstand van 80 of 90 mm voor de wielnaaf wordt geplaatst, is de diameter van de wielnaafverbinding niet relevant.
Leveringsomvang:
- 1 x trekboutset voor wielnaafflens, M12x1,25, 5-delig
- 1 x trekboutset voor wielnaafflens, M12x1,50, 5-delig
- 1 x trekboutset voor wielnaafflens, M14x1,50, 5-delig
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!