Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verlengstuk mengtuit WIT-MV
Verlengstuk voor de mengbuis
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor het vullen van het boorgat met injectiemortel met grote ankerdieptes (breng altijd injectiemortel aan vanaf de basis van het boorgat, om luchtbellen te voorkomen)
Geschikt voor mengtuiten:
- Fill & Clean mengbuis
- Mengtuit WIT-PE 500
- Mengtuit WIT-UH 300
Geschikt voor injectiemortel:
- SPECIALIST VOOR BETON WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- BETON-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- SPECIALIST VOOR NATUURSTEEN WIT-EA 150
Geschikt voor mortelkoker:
- 2-kamer koker (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Buisfoliekoker (1:10): 300 ml
- Peeler-koker (1:10): 280 ml
- Parallelle cartridge (1:10): 825 ml
- Parallelle cartridge (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!