Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Verlengtestsnoeren

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verlengtestsnoeren

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
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
De afgebeelde producten zijn voorzien van een veiligheidsstekker van 4 mm met contactlamellen en worden geleverd in een hersluitbare blisterverpakking voor stofvrij opbergen.


  • Met aan beide zijden een stapelbare veiligheidsstekker van 4 mm.

  • Snoeren: dubbelgeïsoleerde, zeer flexibele gevlochten siliconensnoeren, doorsnede 2,5 mm².

  • Lengte: 1,5 m.

  • Nominale spanning/stroomsterkte: 32 A/1000 V CAT III.

  • Leveringsomvang: één rood en één zwart testsnoer.