Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verlengtestsnoeren
Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De afgebeelde producten zijn voorzien van een veiligheidsstekker van 4 mm met contactlamellen en worden geleverd in een hersluitbare blisterverpakking voor stofvrij opbergen.
- Met aan beide zijden een stapelbare veiligheidsstekker van 4 mm.
- Snoeren: dubbelgeïsoleerde, zeer flexibele gevlochten siliconensnoeren, doorsnede 2,5 mm².
- Lengte: 1,5 m.
- Nominale spanning/stroomsterkte: 32 A/1000 V CAT III.
- Leveringsomvang: één rood en één zwart testsnoer.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!