Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vergrendelingsgereedschap voor nokkenas Ford EcoBoost 1.0 (GEN2)
Gebruikt voor het vergrendelen van de nokkenasverstellers op de Ford 1.0 EcoBoost met distributieketting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor Ford 1.0 EcoBoost-motoren van de tweede generatie met distributieketting vanaf 2018
- Gebruikt voor het afstellen/vergrendelen van de nokkenassen
- Nodig voor het vervangen van de distributieketting
- Speciaal gereedschap wordt pas in de boringen van de elektroklep van de nokkenas gestoken nadat de einddop is aangebracht
- Bij levering inbegrepen: 1x afstelgereedschap voor uitlaatnokkenas (zoals 303-1661-1), 1x afstelgereedschap voor inlaatnokkenas (zoals 303-1661-2) en 1x afstelpen voor nokkenasafstelwiel (zoals 310-018)
Let op: De distributieriem die in het oliebad loopt, is uitgefaseerd en vervangen door de distributieketting
- Voor de nieuwe generatie 2 van de Ford 1,0 l EcoBoost-motoren met distributieketting vanaf 2018
- Modellen C-Max (vanaf 2017), Focus (vanaf 2018), Focus IV (vanaf 2018), Tourneo, Transit Connect (vanaf 2017), Puma (vanaf 2019), Fiesta VII (vanaf 2017)
- Motorcode B7DA, B3DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, BZJA, B7DC, M0JA, M0JB, M0DC, B3GA, B3GB
- Te gebruiken als OEM Ford 303-1661-1, 303-1661-2
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!