Verfpistool SATA MINI JET 3000 B HVLP

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verfpistool SATA MINI JET 3000 B HVLP

Compact verfpistool met minder nevelvorming

  • Inhoud: 125 ml
  • Productgewicht (per stuk): 788 g
  • Leveromvang: Paint gun complete with 125 ml plastic cup, connecting nipple, tool set and 0.8 mm nozzle
  • Werkdruk: 2 bar
  • Luchtverbruik: 110 l/min
  • Minimale sproeiafstand: 10 cm
  • Maximale sproeiafstand: 15 cm
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
Art.-nr. Inhoud Productgewicht (per stuk) Leveromvang Werkdruk Aantal VE
Prijs/VE
0891700000
125 ml 788 g Paint gun complete with 125 ml plastic cup, connecting nipple, tool set and 0.8 mm nozzle 2 bar
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
  • Voor verschillende toepassingsmogelijkheden, van het schilderen van dessins tot aan retoucheerwerk

  • HVLP-technologie (high volume low pressure - groot volume, lage druk)

  • Materiaalvolumeregeling, continuregeling rond/plat sproeien aan beide zijden

  • Zelfstellende lucht- en materiaalafdichting

  • Snel verwisselbare vloeibeker

  • Geschikt voor verf op waterbasis
Opmerking

Ga voor meer informatie over het verfpistool naar:


  • www.sata.com

  • www.sata.com/sal

  • www.sata.com/garantieanmeldung

  • www.sata.com/lackdaten

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.