Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verfpistool/polyesterplamuurpistool AP P
Voor zeer viskeuze vullers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Pistool voor polyesterspuitplamuur
- Geïntegreerde materiaalvolumeregeling, traploze regeling ronde/brede straal
- Gering luchtverbruik bij lage spuitdruk
- Zelfstellende lucht- en materiaalafdichting
- Speciale straal voor vermindering van afdek- en schuurwerk
- Ingangsdruk: 2,0-3,0 bar
- Luchtverbruik: 200 l/min
- Spuitafstand: 18 - 23 cm
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie biedt of optreedt als een raadgevende dienst, wordt deze dienst geleverd met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen reikwijdte van diensten valt of wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Voor spuiten met weinig spuitnevel van diklagige vulmiddelen met een hoge viscositeit, zoals polyesterplamuur, 2C-vulmiddelen, kunstharsvulmiddelen of spuitplamuur.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!