Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Primer
De Copperant KC Rapid Primer is een witte alkydhars primer die snel droogt binnen 12 uur. Ideaal voor gebruik bij temperaturen tussen 10°C en 25°C, met een houdbaarheid van 24 maanden bij opslag in de originele container onder koele, vorstvrije en droge omstandigheden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De Copperant KC Rapid Primer is een hoogwaardige witte alkydhars primer die zorgt voor een uitstekende basislaag
- Sneldrogend, waardoor projecten efficiënt kunnen worden afgerond
- Ideaal voor gebruik binnen een breed temperatuurbereik, wat flexibiliteit biedt in verschillende werkomstandigheden
- Langdurige houdbaarheid bij juiste opslag, waardoor de primer klaar is voor gebruik wanneer dat nodig is
- Optimale droogtijd bij standaard kamertemperatuur en relatieve vochtigheid, wat zorgt voor een betrouwbare afwerking
Geschikt voor snel drogende schilderprojecten binnen en buiten bij temperaturen van 10°C tot 25°C.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!