Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verborgen scharnier TIOMOS 95
Voor deuren met een dikte tot 36 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Pot voor vastschroeven
- Naadloze aansluitingen op deuren tot 28 mm dik
- Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef
- Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!